Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SRP18181 Srp Silikon varmeteppe 18 x 18 | AA6BFX 13P840

BRISKHEAT SRP18181 Srp silikon varmeteppe 18 x 18

På lager
Vare: AA6BFX Modell: SRP18181Kryssreferanse: 13P840

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon oppvarming teppe
amps3.38
controllerIkke Inkludert
Lengde18 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område(-) 60 - (+) 450 F.
Spenning120
Wattstyrke405
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0845
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8516790000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeBreddePris
BRISKHEAT SRP06121 Srp Silikon varmeteppe 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"1 499 NOK
BRISKHEAT SRP06241 Srp Silikon varmeteppe 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"2 260 NOK
BRISKHEAT SRP06361 Srp Silikon varmeteppe 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"3 407 NOK
BRISKHEAT SRP12121 Srp Silikon varmeteppe 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "2 260 NOK
BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikon varmeteppe 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "3 705 NOK
BRISKHEAT SRP12361 Srp Silikon varmeteppe 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "6 398 NOK
BRISKHEAT SRP18361 Srp Silikon varmeteppe 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "9 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRP18181 Srp silikon varmeteppe 18 x 18
4 822 NOK / enhet