Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SRL12121 Silikon varmeteppe 12 tommer x 12 tommer | AA6BFH 13P827

BRISKHEAT SRL12121 Silikon varmeteppe 12 tommer x 12 tommer

På lager
Vare: AA6BFH Modell: SRL12121Kryssreferanse: 13P827
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
1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon oppvarming teppe
amps3
controllerIkke Inkludert
Lengde12 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område(-) 60 - (+) 450 F.
Spenning120
Wattstyrke360
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8516790000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakLengdeTemp. OmrådeBreddePris
BRISKHEAT BS0051100L Silikon oppvarmingstape 1/2 x 120 tommer 120v | AA6BDX 13P793 BS0051100L2.18Oppvarmingstape av silikon10ft.Kontrolleravhengig0.5 "2 194 NOK
BRISKHEAT BS0051120L Silikon oppvarmingstape 1/2 x 144 tommer 120v | AA6BDY 13P794 BS0051120L2.61Oppvarmingstape av silikon12ft.Kontrolleravhengig0.5 "2 297 NOK
BRISKHEAT BS0101020L Oppvarmingstape silikon 1 x 24 tommer 120v | AA6BDZ 13P795 BS0101020L0.87Oppvarmingstape av silikon2"Kontrolleravhengig1"1 585 NOK
BRISKHEAT BS0101040L Silikonoppvarmingstape 1 x 48 tommer 120v | AA6BEA 13P796 BS0101040L1.74Oppvarmingstape av silikon4ft.Kontrolleravhengig1"2 230 NOK
BRISKHEAT BS0101100L Varmebånd av silikon 1 x 120 tommer 120v | AA6BED 13P799 BS0101100L4.3500000000000005Oppvarmingstape av silikon10ft.Kontrolleravhengig1"3 395 NOK
BRISKHEAT BS0101120L Varmetape i silikon 1 x 144 tommer 120v | AA6BEE 13P801 BS0101120L5.23Oppvarmingstape av silikon12ft.Kontrolleravhengig1"3 760 NOK
BRISKHEAT BS0101140L Silikonvarmebånd 1 x 168 tommer 120v | AA6BEF 13P802 BS0101140L6.09Oppvarmingstape av silikon14ft.Kontrolleravhengig1"4 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRL12121 Silikon varmeteppe 12 tommer x 12 tommer
1 904 NOK / enhet