BRANSON CPX-952-819R Ultralydrens Cpx 5.5 gallon 99 min. | AC8BKQ 39J370

BRANSON CPX-952-819R Ultralydrens Cpx 5.5 gallon 99 min.

På lager
Vare: AC8BKQ Modell: CPX-952-819RKryssref.: 39J370 / 39J382

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltrasonic Cleaner
ViseJa
Generell dybde18.3 "
Total høyde15.4 "
Samlet bredde23.5 "
tank~~POS=TRUNC5.5 gal
Tankdybde11.5 "
Tankhøyde6"
TankmaterialeRustfritt stål
Tankbredde19.5 "
tidsurJa
Timer Range0-99 Min./ Også løper kontinuerlig
typenCPX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.685
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)75.44
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8479899885
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Digital timer, Avgass opptil 99 minutter, høy/lav strøm, hvilemodus, 120V

Produktvarianter

ProduktModellViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdetypenPris
BRANSON CPX-952-116R Ultrasonic Cleaner M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M7 601 NOK
BRANSON CPX-952-117R Ultralydrenser Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH7 858 NOK
BRANSON CPX-952-118R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH10 241 NOK
BRANSON CPX-952-119R Ultralydrens Cpx 0.5 gallon 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX9 531 NOK
BRANSON CPX-952-216R Ultrasonic Cleaner M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M10 263 NOK
BRANSON CPX-952-217R Ultralydrenser Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH11 637 NOK
BRANSON CPX-952-218R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH13 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRANSON CPX-952-819R Ultralydrens Cpx 5.5 gallon 99 min.
38 594 NOK / enhet