BRANSON CPX-952-218R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357

BRANSON CPX-952-218R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.75 Gal

På lager
Vare: AC8BKB Modell: CPX-952-218RKryssref: 39J357

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltrasonic Cleaner
ViseJa
Maks. Temp.159 Grader F
Generell dybde12 "
Total høyde11.9 "
Samlet bredde13.3 "
tank~~POS=TRUNC0.75 gal
Tankdybde5.5 "
Tankhøyde4"
TankmaterialeRustfritt stål
Tankbredde9.5 "
tidsurJa
Timer Range0-99 Min./ Også løper kontinuerlig
typenCPXH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8479899885
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Digital timer pluss varme, avgasser opptil 99 minutter, høy/lav strøm, hvilemodus, 120V

Produktvarianter

ProduktModellViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdetypenPris
BRANSON CPX-952-116R Ultrasonic Cleaner M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M7 150 NOK
BRANSON CPX-952-117R Ultralydrenser Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH7 858 NOK
BRANSON CPX-952-118R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH9 621 NOK
BRANSON CPX-952-119R Ultralydrens Cpx 0.5 gallon 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX8 938 NOK
BRANSON CPX-952-216R Ultrasonic Cleaner M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M9 563 NOK
BRANSON CPX-952-217R Ultralydrenser Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH10 886 NOK
BRANSON CPX-952-219R Ultralydrens Cpx 0.75 Gallon 99 Min. | AC8BKC 39J358 CPX-952-219RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX11 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRANSON CPX-952-218R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.75 Gal
12 107 NOK / enhet