Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 3401 uisolert kontakt 3/8 tommer rett | AF2PWT 6X920

RACO 3401 uisolert kontakt 3/8 tomme rett

På lager
Vare: AF2PWT Modell: 3401Kryssreferanse: 6X920

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-isolert kontakt
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 8 "
Connector TypeRett
MaterialeFormbart jern / stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0634
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307923010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseConnector TypeMaterialePris
RACO 3405 uisolert konektor 1-1/4 tomme rett | AC9YER 3LK74 34051.25 "RettFormbart jern / stål340NOK
RACO 3406 uisolert kontakt 1-1/2 tomme rett | AC9YET 3LK75 34061.5 "RettFormbart jern / stål345NOK
RACO 3408 Ikke-isolert kontakt 2 tommers rett | AC9YEU 3LK76 34082"RettFormbart jern / stål699NOK
RACO 3410 uisolert kontakt 2-1/2 tommer rett | AC9YEV 3LK77 34102.5 "RettFormbart jern / stål3 411 NOK
RACO 3412 uisolert kontakt 3 tommer rett | AC9YEW 3LK78 34123"RettFormbart jern / stål4 571 NOK
RACO 3445 uisolert kobling 1-1/4 tomme 45 grader | AC9YEX 3LK80 34451.25 "45 DegreesFormbart jern712NOK
RACO 3446 uisolert kobling 1-1/2 tomme 45 grader | AC9YEY 3LK81 34461.5 "45 DegreesFormbart jern915NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 3401 uisolert kontakt 3/8 tomme rett
74NOK / enhet