Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86414 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4GFY 8VUM9

BRADY 86414 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers HD-polyester - pakke med 10

På lager
Vare: AF4GFY Modell: 86414Kryssreferanse: 8VUM9
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialePris
BRADY 65525 Fare Tag 5-1 / 2 x 3 inch Hd Polyester - Pakke med 25 | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Kraftig polyester949NOK
BRADY 65526 ​​Danger Tag 5-1/2 x 3 tommers Hd Polyester - Pakke med 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Kraftig polyester1 311 NOK
BRADY 86403 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Hd Polyester - Pakke med 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Kraftig polyester476NOK
BRADY 86410 Faremerking 5-3/4 x 3 tommer Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4APR 8NC24 864105.75 "Kraftig polyester487NOK
BRADY 86423 Faremerke 5-3 / 4 x 3 tommer HD polyester - Pakke med 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Kraftig polyester498NOK
BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Kraftig polyester373NOK
BRADY 86418 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4WEE 9MCT5 864185.75 "Kraftig polyester361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86414 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers HD-polyester - pakke med 10
482NOK / enhet