Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 82586 Inspeksjonsetikett 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommers bredde Poly PK364 | AG9JXK 20RY19

BRADY 82586 Inspeksjonsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde Poly PK364

På lager
Vare: AG9JXK Modell: 82586Kryssreferanse: 20RY19

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolletikett
AdhesiveJa
HeaderAkseptert
Høyde5 / 8 "
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
Materialepolyester
Antall etiketter364
Formrektangel
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpråkForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeMetalldetekterbarBreddepk. Antall.Pris
BRADY 82587 Inspeksjonsetikett 1-1/2 tommers bredde - pakke med 364 | AE4VKW 5MZ80 825875 / 8 "EngelskBlack / WhiteSelvklebende polyesterNei1.5 "1798NOK
BRADY 82588 Inspeksjonsetikett 1-1/2 tomme Bredde - Pakke med 364 | AE4VKX 5MZ81 825885 / 8 "EngelskBlue / WhiteSelvklebende polyesterNei1.5 "1751NOK
BRADY 82592 Inspeksjonsetikett 1-1 / 2 tommers bredde - pakke med 364 | AE4VKY 5MZ85 825925 / 8 "EngelskGrønn / HvitSelvklebende polyesterNei1.5 "1726NOK
BRADY 82590 Inspeksjonsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde Poly PK364 | AG9JXL 20RY21 825905 / 8 "EngelskRød / Hvitpolyester-1.5 "11 105 NOK
BRADY 82591 Inspeksjonsetikett 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommers bredde Poly PK364 | AG9JXM 20RY22 825915 / 8 "EngelskRød / Hvitpolyester-1.5 "11 105 NOK
BRADY 82593 Kontrollmerke 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommer bredde Poly PK364 | AG9JXN 20RY23 825935 / 8 "EngelskBlue / Whitepolyester-1.5 "11 005 NOK
BRADY 82594 Kontrollmerke 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommer bredde Poly PK364 | AG9JXP 20RY24 825945 / 8 "EngelskBlack / Whitepolyester-1.5 "1780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 82586 Inspeksjonsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde Poly PK364
1 066 NOK / enhet