Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 8215-6 Nummeretikett 3 tommers høydetegn Vinyl PK10 | AG9KQC 20TD19

BRADY 8215-6 Nummeretikett 3 tommers høyde karakter Vinyl PK10

På lager
Vare: AG9KQC Modell: 8215-6Kryssreferanse: 20TD19

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeHvit
Character6
Character Høyde3"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterTegnbreddeSamlet breddePris
BRADY 8215-0 Nummeretikett 3 tommers høyde Karakter Vinyl PK10 | AG9KPX 20TD14 8215-0---429NOK
BRADY 8215-1 Nummeretikett 3 tommers høyde Karakter Vinyl PK10 | AG9KPY 20TD15 8215-11--437NOK
BRADY 8215-2 Nummeretikett 3 tommers høyde Karakter Vinyl PK10 | AG9KPZ 20TD16 8215-22--450NOK
BRADY 8215-3 Nummeretikett 3 tommer høydetegn Vinyl PK10 | AG9KQA 20TD17 8215-33--412NOK
BRADY 8215-4 Nummeretikett 3 tommers høydetegn Vinyl PK10 | AG9KQB 20TD18 8215-44--437NOK
BRADY 8215-8 Nummeretikett 3 tommer høydetegn Vinyl PK10 | AG9KQD 20TD20 8215-88--402NOK
BRADY 8215-9 Nummeretikett 9 3 tommer høyde PK10 | AG9KQE 20TD21 8215-99--397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 8215-6 Nummeretikett 3 tommers høyde karakter Vinyl PK10
437NOK / enhet