Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.200.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 40mm Length, 5PK | AB7BQT 22TP17

APPROVED VENDOR M51010.200.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 40 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB7BQT Modell: M51010.200.0040Kryssref: 22TP17 / 42GN70

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet40mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde40mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.769
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 40 mm lengde, 5 PK
260NOK /pakke