Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7374-4 Pipe Marker Varmtvann Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HYV 3GTU2

BRADY 7374-4 Pipe Marker Varmtvann Grønn 3/4 Til 2-3/8 In

På lager
Vare: AC9HYV Modell: 7374-4Kryssreferanse: 3GTU2
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5707-HPHV Rørmarkør Varmtvann Y 8 tommer eller større | AA6MVD 14H891 5707-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer556NOK
BRADY 5707-I Pipe Marker Varmtvann Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MVE 14H892 5707-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester219NOK
BRADY 5707-II Rørmarkør Varmtvann Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MVF 14H893 II-570712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 5707-O Pipe Marker Varmt Vann Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MVG 14H894 5707-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7374-1 Pipe Marker Varmtvann Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4335-A Pipe Marker Varmtvann Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AC9HZQ 3GTW8 4335-A11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark86NOK
BRADY 4335-B Rørmarkør Varmtvann Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AC9JCA 3GUE5 4335-B11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7374-4 Pipe Marker Varmtvann Grønn 3/4 Til 2-3/8 In
188NOK / enhet