Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4194-C Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4EJD 8TPD0

BRADY 4194-C Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y

På lager
Vare: AF4EJD Modell: 4194-CKryssreferanse: 8TPD0
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4194-H Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 til 15 "Strap-On-Trykt plastark-426NOK
BRADY 4194-G Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 til 9-7 / 8 "Strap-On-Trykt plastark-324NOK
BRADY 7139-4 Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
BRADY 4194-A Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4LPE 9AG93 4194-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Trykt plastark-97NOK
BRADY 4194-B Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Trykt plastark-132NOK
BRADY 7139-1 Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 4194-F Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 til 7-7 / 8 "Strap-On-Trykt plastark-231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4194-C Rørmarkør Høytrykk Naturgass Y
206NOK / enhet