Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4115-A Rørmarkør Regnvann Grønn 3/4 Til 1-3 / 8 In | AF4HXM 8XEZ0

BRADY 4115-A Pipe Marker Regnvann Grønn 3/4 Til 1-3/8 In

På lager
Vare: AF4HXM Modell: 4115-AKryssreferanse: 8XEZ0
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4115-F Rørmarkør Rain Water Green 6 To 7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark236NOK
BRADY 4115-D Rørmarkør Regnvann Grønn 4 til 6 tommer | AF3TQT 8CVT7 4115-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark230NOK
BRADY 4115-H Rørmarkør Regnvann Grønn 10 til 15 tommer | AF4GJW 8VXV7 4115-H10 til 15 "Strap-OnTrykt plastark438NOK
BRADY 4115-G Rørmarkør Regnvann Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2 4115-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4115-A Pipe Marker Regnvann Grønn 3/4 Til 1-3/8 In
230NOK / enhet