BRADY 4115-H Rørmarkør Regnvann Grønn 10 til 15 tommer | AF4GJW 8VXV7

BRADY 4115-H Rørmarkør Regnvann Grønn 10 til 15 tommer

På lager
Vare: AF4GJW Modell: 4115-HKryssreferanse: 8VXV7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD10 til 15 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4115-F Rørmarkør Rain Water Green 6 To 7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark244NOK
BRADY 4115-D Rørmarkør Regnvann Grønn 4 til 6 tommer | AF3TQT 8CVT7 4115-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark227NOK
BRADY 4115-A Rørmarkør Regnvann Grønn 3/4 Til 1-3 / 8 In | AF4HXM 8XEZ0 4115-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4115-G Rørmarkør Regnvann Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2 4115-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4115-H Rørmarkør Regnvann Grønn 10 til 15 tommer
429NOK / enhet