Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4077-D Rørmarkør Høytrykksdamp Y 4 Til 6 In | AE4KBU 5LDP1

BRADY 4077-D rørmarkør høytrykksdamp Y 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AE4KBU Modell: 4077-DKryssreferanse: 5LDP1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5706-HPHV Rørmarkør Høytrykksdamp 8 tommer eller større | AA6MUZ 14H887 5706-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5706-I Rørmarkør Høytrykksdamp Gul | AA6MVA 14H888 5706-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester177NOK
BRADY 5706-II Rørmarkør Høytrykksdamp Gul | AA6MVB 14H889 II-570612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 5706-O Rørmarkør Høytrykksdamp 1/2 Til 1-3/8 | AA6MVC 14H890 5706-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7369-1 Rørmarkør Høytrykksdamp Grønn | AC9HYR 3GTT8 7369-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7141-1 Rørmarkør Høytrykksdamp Gul | AD9JKW 4T601 7141-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4077-A Rørmarkør Høytrykksdamp 3/4 Til 1-3/8 | AE3ZGY 5GXR0 4077-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Trykt plastark109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4077-D rørmarkør høytrykksdamp Y 4 til 6 tommer
226NOK / enhet