BRADY 2HX-375-2-WT-J Wire Sleeve Bruk med bånd 356194 Hvit | AH4BRP 34CF74

BRADY 2HX-375-2-WT-J Wire Sleeve Bruk med bånd 356194 Hvit

På lager
Vare: AH4BRP Modell: 2HX-375-2-WT-JKryssreferanse: 34CF74

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylse
FARGEHvit
Høyde5 / 8 "
Etiketter per rull2500
MaterialeBrady B-7642 varmekrympende polyolefin
Maks. Linjer for utskriftVarierer
Maks. Ledningsstørrelse0.32 "
MetalldetekterbarNei
Min. Ledningsstørrelse0.188 "
Krympeforhold2:1
Temp. Område-40 grader til 248 grader F
Bredde1 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4972
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEHøydeBreddeEtiketter per rullMaterialeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
BRADY 2HX-094-2-BK Wire Sleeve Bruk med bånd 356126 Svart | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 grader til 248 grader FSvart13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "24 249 NOK
BRADY 2HX-094-2-BK-2 Wire Sleeve Bruk med bånd 356127 Svart | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 grader til 248 grader FSvart13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "24 249 NOK
BRADY 2HX-094-2-BK-3 Wire Sleeve Bruk med bånd 356128 Svart | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 grader til 248 grader FSvart13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "24 313 NOK
BRADY 2HX-094-2-BK-4 Wire Sleeve Bruk med bånd 356129 Svart | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 grader til 248 grader FSvart13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "25 179 NOK
BRADY 2HX-094-2-WT-J Wire Sleeve Bruk med bånd 356130 Hvit | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 grader til 248 grader FHvit13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "84 029 NOK
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 Wire Sleeve Bruk med bånd 356131 Hvit | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 grader til 248 grader FHvit13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "84 029 NOK
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 Wire Sleeve Bruk med bånd 356132 Hvit | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 grader til 248 grader FHvit13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 varmekrympende polyolefin0.08 "0.047 "92 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 2HX-375-2-WT-J Wire Sleeve Bruk med bånd 356194 Hvit
52 532 NOK / enhet