Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 20419 Rørmarkør kondensatforsyning 1 In.h | AF6CUQ 9WX65

BRADY 20419 Pipe Marker Kondensat Tilførsel 1 In.h

På lager
Vare: AF6CUQ Modell: 20419Kryssreferanse: 9WX65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde1"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.02
Skipets bredde (cm)9.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4038-D Rørmarkør kondensatforsyning Y 4 til 6 tommer | AF3TJK 8CTJ1 4038-D4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-225NOK
BRADY 73880 Rørmarkør kondensatforsyning 2 In.h | AF4MTZ 9CMP7 73880-2"SelvklebendeB-736 Selvklebende plastfilm12 "639NOK
BRADY 4038-A Rørmarkør kondensattilførsel 3/4 til 1-3/8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-A3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-97NOK
BRADY 4038-C Rørmarkør kondensattilførsel 2-1/2 til 3-7/8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4038-B Rørmarkør kondensattilførsel 1-1/2 til 2-3/8 | AF6AVT 9UEH0 4038-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 20419 Pipe Marker Kondensat Tilførsel 1 In.h
399NOK / enhet