Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4038-D Rørmarkør kondensatforsyning Y 4 til 6 tommer | AF3TJK 8CTJ1

BRADY 4038-D Rørmarkør kondensatforsyning Y 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF3TJK Modell: 4038-DKryssreferanse: 8CTJ1
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 73880 Rørmarkør kondensatforsyning 2 In.h | AF4MTZ 9CMP7 73880-2"SelvklebendeB-736 Selvklebende plastfilm12 "639NOK
BRADY 4038-A Rørmarkør kondensattilførsel 3/4 til 1-3/8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-A3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-97NOK
BRADY 4038-C Rørmarkør kondensattilførsel 2-1/2 til 3-7/8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4038-B Rørmarkør kondensattilførsel 1-1/2 til 2-3/8 | AF6AVT 9UEH0 4038-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-120NOK
BRADY 20419 Rørmarkør kondensatforsyning 1 In.h | AF6CUQ 9WX65 20419-1"SelvklebendeB-736 Selvklebende plastfilm8"399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4038-D Rørmarkør kondensatforsyning Y 4 til 6 tommer
225NOK / enhet