Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4038-B Rørmarkør kondensattilførsel 1-1/2 til 2-3/8 | AF6AVT 9UEH0

BRADY 4038-B Rørmarkør kondensattilførsel 1-1/2 til 2-3/8

På lager
Vare: AF6AVT Modell: 4038-BKryssreferanse: 9UEH0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4038-D Rørmarkør kondensatforsyning Y 4 til 6 tommer | AF3TJK 8CTJ1 4038-D4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-225NOK
BRADY 73880 Rørmarkør kondensatforsyning 2 In.h | AF4MTZ 9CMP7 73880-2"SelvklebendeB-736 Selvklebende plastfilm12 "639NOK
BRADY 4038-A Rørmarkør kondensattilførsel 3/4 til 1-3/8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-A3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-97NOK
BRADY 4038-C Rørmarkør kondensattilførsel 2-1/2 til 3-7/8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 20419 Rørmarkør kondensatforsyning 1 In.h | AF6CUQ 9WX65 20419-1"SelvklebendeB-736 Selvklebende plastfilm8"399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4038-B Rørmarkør kondensattilførsel 1-1/2 til 2-3/8
120NOK / enhet