Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S30-109 Øyeskyllehåndtak, rustfritt stål | AH2NDV 29XW97

BRADLEY S30-109 Øyeskyllehåndtak, rustfritt stål

På lager
Vare: AH2NDV Modell: S30-109Kryssreferanse: 29XW97

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle
FARGERustfritt stål
Høyde2 45 / 64 "
Lengde4 39 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Bredde4 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
BRADLEY 128-135 Håndtak, Plast, 2Pk | CD4DQK 31KN90 128-1352653NOK
BRADLEY 128-161 Håndtak | CJ2KFF 31KN91 128-1611430NOK
BRADLEY 128-047 Håndtak | CJ2KFG 31KN89 128-0471569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S30-109 Øyeskyllehåndtak, rustfritt stål
4 864 NOK / enhet