Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 8A4000-31 Innvendig gjengekobling 4 Hun M12 | AE2ZDW 5AA78

BRAD HARRISON 8A4000-31 Innvendig gjengekontakt 4 hunn M12

På lager
Vare: AE2ZDW Modell: 8A4000-31Kryssreferanse: 5AA78
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntern trådkontakt
Body Materialpolyamider
FARGESvart
Ansiktsdiameter0.374 "
Keywayenslig
Maks. Strøm4A
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall pins4
Plugg endeRett
Plugg eller kontakttypeHunn
TråderM12
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnsiktsdiameterSakMaks. SpenningAntall pinsLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 1A4000-34 Innvendig gjengekobling 4 hunn 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34polyamider1"Intern trådkontakt600 VAC/DC424 til 15 AWG499NOK
BRAD HARRISON 1A4002-34 Innvendig gjengekobling 4 hann 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34polyamider1"Intern trådkontakt600 VAC/DC424 til 15 AWG503NOK
BRAD HARRISON 8A4007-31 utvendig gjengekobling 4 hann 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31polyamider0.79 "Ekstern trådkontakt250VAC / 300VDC418AWG439NOK
BRAD HARRISON 8A5001-31 utvendig gjengekobling 5 hunn PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31polyamider0.79 "Ekstern trådkontakt30VAC / 36VDC518AWG390NOK
BRAD HARRISON 8A5007-31 utvendig gjengekobling 5 hann 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31polyamider0.79 "Ekstern trådkontakt30VAC / 36VDC518AWG419NOK
BRAD HARRISON 1A3006-34 utvendig gjengekobling 3 hann 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34polyuretan1"Ekstern trådkontakt600 VAC/DC324 til 15 AWG434NOK
BRAD HARRISON 1A3000-34 Innvendig gjengekobling 3 hunn 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34polyamider0.55 "Intern trådkontakt600 VAC/DC324 til 15 AWG450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 8A4000-31 Innvendig gjengekontakt 4 hunn M12
392NOK / enhet