Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR XFCBB45 Koplingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082

BOSTON GEAR XFCBB45 Koblingsinnsats, Bost-Bronz

På lager
Vare: AC2LUN Modell: XFCBB45Kryssreferanse: 2L082
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
2 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeimpregnert edderkoppinnsats
KoblingsstørrelseFC45
HP -vurdering @ 100 RPM17.5
HP -vurdering @ 50 RPM8.7
Maks. Moment11000 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-60 til 250
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1-3/4-2-1/8
typenBost bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. MomentPris
BOSTON GEAR XFCBB12 Koplingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 kg. Kg686NOK
BOSTON GEAR XFCBB15 Koblingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 kg. Kg723NOK
BOSTON GEAR XFCBB20 Koplingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 kg. Kg922NOK
BOSTON GEAR XFCBB25 Koblingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 kg. Kg1 159 NOK
BOSTON GEAR XFCBB30 Koplingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 kg. Kg1 387 NOK
BOSTON GEAR XFCBB38 Koplingsinnsats, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 kg. Kg1 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB45 Koblingsinnsats, Bost-Bronz
2 839 NOK / enhet