Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR FC45 1 7/8 Shaft Coupling, Half, 3 Jaw | AC2LTQ 2L061

BOSTON GEAR FC45 1 7/8 akselkobling, halv, 3 kjeve

På lager
Vare: AC2LTQ Modell: FC45 1 7/8Kryssreferanse: 2L061
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
7 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkoblinger
Bore Dia.1.875 "
KeywayJa
Keyway størrelse1 / 2 "x 1 / 4"
MaterialeStål
Utenfor Dia.4.5 "
Total lengde7.187 "
StørrelseFC45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8483908040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
BOSTON GEAR FC12 3/8 Akselkobling, Halv, 3 Jaw | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC121 032 NOK
BOSTON GEAR FC12 7/16 Akselkobling, Halv, 3 Jaw | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC121 026 NOK
BOSTON GEAR FC12 1/2 akselkobling, halv, 3 kjeve | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12877NOK
BOSTON GEAR FC15 1/2 akselkobling, halv, 3 kjeven | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC151 079 NOK
BOSTON GEAR FC15 9/16 Akselkobling, Halv, 3 Jaw | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC151 108 NOK
BOSTON GEAR FC15 5/8 Akselkobling, Halv, 3 Jaw | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC151 079 NOK
BOSTON GEAR FC15 3/4 akselkobling, halv, 3 kjeve | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC151 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR FC45 1 7/8 akselkobling, halv, 3 kjeve
7 420 NOK / enhet