Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 15406 erstatningshammerspiss Med hard 4 tommers diameter krem ​​| AF7XHK 22VC09

NUPLA 15406 Erstatning Hammer Tip Med Hard 4 tommers diameter krem

På lager
Vare: AF7XHK Modell: 15406Kryssreferanse: 22VC09

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 304 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting hammer tips
FARGEFløte
Passer til HammersMfr. Nr. 75-07-508
Hardhet40 til 48 Shore
Trådstørrelse1/2 x 13 "
Tips Dia.4 inn.
Tipsmaterialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 15406 Erstatning Hammer Tip Med Hard 4 tommers diameter krem
1 304 NOK / enhet