Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH 100222 P tomme, fjær 2.5 mm x 10 mm

På lager
Vare: CP2BZA Modell: 100222Kryssreferanse: 24TE78
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BOSTITCH 9R193692 Jaw Pin, 36Z450, SF150C | CN9ZND 42NJ71 9R193692pin34NOK
BOSTITCH 174303 Pin Kveilet, M3 x 22 | CN9ZNK 42NH57 174303pin26NOK
BOSTITCH 174092 Pin Special | CN9ZNL 42NH54 174092pin26NOK
BOSTITCH UB3811.2 Pin Spirol 5/32 x 3 | CN9ZNM 42NL11 UB3811.2pin18NOK
BOSTITCH UB4112.3 Driver Bladpinne | CN9ZQR 24RW43 UB4112.3pin37NOK
BOSTITCH 159641 P tomme, opprullet | CN9ZUX 24TH69 159641Coil21NOK
BOSTITCH N90106 P tomme, dørhengsel | CP2AAR 24TE24 N90106Dørhengsel152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH 100222 P tomme, fjær 2.5 mm x 10 mm
22NOK / enhet