Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Steel Gouge 1 x 12 tommers lengde | AC2MWD 2LDP9

BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Steel Gouge 1 x 12 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC2MWD Modell: HS1929Kryssreferanse: 2LDP9
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max Hammer Steel
Bladbredde1"
Total lengde12 "
typengouge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207903085
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeTotal lengdetypenPris
BOSCH HS1915 Sds Max Hammer Steel Scraping Meisel | AC2MVY 2LDP4 HS19152"12 "Skrap meisel466NOK
BOSCH HS1920 Sds Max Hammer Steel Saam Tool 1 1/8 W | AC2MVZ 2LDP5 HS19201.125 "15 "Sømverktøy493NOK
BOSCH HS1921 Sds Max Hammer Steel Slotting Tool | AC2MWA 2LDP6 HS19211.125 "15 "Slottingverktøy532NOK
BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Steel Rund Spade | AC2MWB 2LDP7 HS19265.375 "16 "Rund spade1 326 NOK
BOSCH HS1927 Sds Max Hammer Steel Tamper Plate Shank | AC2MWC 2LDP8 HS1927-12 "Sabotasjeplate560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Steel Gouge 1 x 12 Tommer Lengde
832NOK / enhet