Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HS1909 bøssingverktøy | AB3NQL 1UL89

BOSCH HS1909 Bussverktøy

På lager
Vare: AB3NQL Modell: HS1909Kryssreferanse: 1UL89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1 stykke rivningsverktøy
Bladbredde1-3/4 x 1-3/4"
Lengde1.75 "
Total lengde9.25 "
typenBush Tool m / skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8467990190
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeSakLengdeTotal lengdetypenPris
BOSCH HS1916 Meiselskalering | AB3NQN 1UL93 HS19161.5 "Nedrivningsverktøy1-1 / 2 x 12 "12 "Skalering meisel390NOK
BOSCH HS1917 Meiseskalering | AB3NQP 1UL94 HS19172"Nedrivningsverktøy2 x 14 "14 "Skalering meisel468NOK
BOSCH HS1922 Clay Spade 17 inch Length | AB3NQR 1UL96 HS19224 1 / 2 "Leire Spade4-1 / 2 x 17 "17 "SDS-max (R) Hammerstål1 143 NOK
BOSCH HS1924 jordstagdriver | AB3NQT 1UL97 HS19245/8 og 3/4 "Nedrivningsverktøy10 "10 "Driver for bakkestang1 215 NOK
BOSCH HS1911 Meisel flat | AE9VFB 6MR14 HS19111"Nedrivningsverktøy1 x 12 "12 "Flat meisel255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS1909 Bussverktøy
1 099 NOK / enhet