Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH GT100 glass- og flisbit 1/8 tommers diameter 2 tommers lengde | AC8HNM 3AEE4

BOSCH GT100 Glass Og Flis Bit 1/8 Tommer Diameter 2 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC8HNM Modell: GT100Kryssreferanse: 3AEE4
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlass og flisbit
Brøkstørrelse1 / 8 "
MaterialeWolframkarbid
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 8 "
typen3 Flat skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205598000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.Pris
BOSCH GT200 glass- og flisbit 3/16 tommer 2 tommers lengde | AC8HNF 3AED7 GT2003 / 16 "2"1 / 8 "110NOK
BOSCH GT300 glass- og flisbit 1/4 tomme 2 1/4 tomme lengde | AC8HNG 3AED8 GT3001 / 4 "2.25 "5 / 32 "104NOK
BOSCH GT400 glass- og flisbit 5/16 tommer 2 1/4 tommers lengde | AC8HNH 3AED9 GT4005 / 16 "2.25 "3 / 16 "151NOK
BOSCH GT500 glass- og flisbit 3/8 tommer 3 3/4 tommers lengde | AC8HNJ 3AEE1 GT5003 / 8 "2.25 "7 / 32 "176NOK
BOSCH GT600 glass- og flisbit 1/2 tomme 3 3/4 tomme lengde | AC8HNK 3AEE2 GT6001 / 2 "3.75 "1 / 4 "226NOK
BOSCH GT700 Glass Og Flis Bit 5/8 Tommer 4 Tommer Lengde | AC8HNL 3AEE3 GT7005 / 8 "4"3 / 8 "264NOK
BOSCH GT800 Glass Og Flis Bit 3/4 Tommer 4 Tommer Lengde | AC8HNN 3AEE5 GT8003 / 4 "4"3 / 8 "308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH GT100 Glass Og Flis Bit 1/8 Tommer Diameter 2 Tommer Lengde
99NOK / enhet