Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH FB014 Forstner Bit Legering Stål 4 Tommer Lengde | AH7BTV 36RF07

BOSCH FB014 Forstner Bit Legering Stål 4 Tommer Lengde

På lager
Vare: AH7BTV Modell: FB014Kryssreferanse: 36RF07
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreborbor
Bit Dia.7 / 8 "
MaterialeKrom stållegering
Antall stykker1
Total lengde4"
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Drill Style: Forstner

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
BOSCH SF1501 1-1/2 x 5 tommers selvmatende treborekrone, karbonstål, 7/16 tommer | CD2KWZ 44H581 SF1501Karbonstål5"7 / 16 "501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH FB014 Forstner Bit Legering Stål 4 Tommer Lengde
273NOK / enhet