Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH 1610102056 Skive | CN9ZMD 41NE53

BOSCH 1610102056 Vaskemaskin

På lager
Vare: CN9ZMD Modell: 1610102056Kryssref: 41NE53

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOSCH 1610241000 Skive | CN9ZLY 41NE70 161024100082NOK
BOSCH 1619X02969 Skive | CN9ZLZ 42AP44 1619X02969137NOK
BOSCH 1610102054 Skive | CN9ZMF 41NE52 161010205482NOK
BOSCH 1610290068 Skive | CN9ZMH 41NE75 161029006863NOK
BOSCH 2916069088 Skive | CN9ZMJ 41NF72 291606908835NOK
BOSCH 1610151007 Skive | CN9ZML 41NE58 161015100721NOK
BOSCH 2609110801 Skive | CN9ZMP 41NF62 260911080143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH 1610102056 Vaskemaskin
54NOK / enhet