Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONOMI 365N-1/2 kuleventil, 1/2 tomme rør L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hun NPT | CN9VHR 46CE32

BONOMI 365N-1/2" kuleventil, 1/2 tommers rør L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hun NPT

På lager
Vare: CN9VHR Modell: 365N-1/2"Kryssref.: 46CE32
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONOMI 365N-11/2" kuleventil, 1 1/2 tommers rør L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hun NPT | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"4 015 NOK
BONOMI 966N-11/2" kuleventil, 1 1/2 tommers rør L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"7 206 NOK
BONOMI 355N-11/2" kuleventil, 1 1/2 tommers rør T, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hun NPT | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"4 067 NOK
BONOMI 956N-11/2" kuleventil, 1 1/2 tommers rør T, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"7 062 NOK
BONOMI 720017-11/2" Kuleventil, 1 1/2" rør, 1 1/2" rør, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "3 936 NOK
BONOMI 966N-11/4" kuleventil, 1 1/4 tommers rør L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"5 431 NOK
BONOMI 355N-11/4" kuleventil, 1 1/4 tommers rør T, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hun NPT | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"2 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONOMI 365N-1/2" kuleventil, 1/2 tommers rør L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hun NPT
961NOK / enhet