BLUFF 10SB6036 Dockboard Stål 10000 Lb 36 x 60 In | AB4VKE 20G232

BLUFF 10SB6036 Dockboard stål 10000 Lb 36 x 60 tommer

På lager
Vare: AB4VKE Modell: 10SB6036Kryssref.: 20G232

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
DekkDiamant løpebånd
Lastekapasitet10,000 lb.
MaterialeStål
Total lengde36 "
Samlet bredde60 "
Servicehøydeområde3 til 5 "
Sideskinnehøyde4"
Tykkelse5 / 16 "
Brukbar bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.75
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdeTykkelsePris
BLUFF 10SB6048 Dockboard Stål 10000 Lb 48 x 60 In | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 lb.48 "60 "5 til 7 "5 / 16 "17 787 NOK
BLUFF 10SB6060 Dockboard Stål 10000 Lb 60 x 60 In | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 lb.60 "60 "7 til 9 "5 / 16 "22 303 NOK
BLUFF 15SB6048 Dockboard Stål 15000 Lb 48 x 60 In | AB4VKH 20G238 15SB604815,000 lb.48 "60 "5 til 7 "5 / 16 "23 154 NOK
BLUFF 15SB7248 Dockboard Stål 15000 Lb 48 x 72 In | AB4VKJ 20G242 15SB724815,000 lb.48 "72 "5 til 7 "5 / 16 "28 233 NOK
RFQ
BLUFF 15SB7260 Dockboard Stål 15000 Lb 60 x 72 In | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 lb.60 "72 "7 til 9 "5 / 16 "31 812 NOK
RFQ
BLUFF 20SB6060 Dockboard Stål 20000 Lb 60 x 60 In | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 lb.60 "60 "7 til 9 "3 / 8 "31 097 NOK
BLUFF 20SB6072 Dockboard Stål 20000 Lb 72 x 60 In | AB4VKM 20G247 20SB607220,000 lb.72 "60 "8 1/2 til 11 "3 / 8 "35 604 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF 10SB6036 Dockboard stål 10000 Lb 36 x 60 tommer
16 798 NOK / enhet