Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07852.037.0062 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE7EDT 5XCP4

UNBRAKO U07852.037.0062 Sokkelsett skruekopp, 3/8-24 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDT Modell: U07852.037.0062Kryssref.: 5XCP4 / 160A32
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5742
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0062 Sokkelsett skruekopp, 3/8-24 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 100pk
263NOK /pakke