Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FK hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 110 Lb | AB6VVR 22N039

BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FK hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 110 Lb

På lager
Vare: AB6VVR Modell: LRXA-TPA 50KD-FKKryssref: 22N039
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
Ramme FinishRustfritt stål
Lastevurdering110 lb.
Monteringsbolt Dia.13 / 32 "
Antall hjul1
Total høyde2.75 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulTPA 50 / 6KD-FK
Stengel Dia.7/16 "bolthull
Stammehull Dia.7 / 16 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
BLICKLE LRA-VSTH 35K hul Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 inch 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "bolthullpolyuretanGråPresisjonsballGul1.375 "polyuretan1"385NOK
BLICKLE LRA-POA 35G Hule Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 inch 165 Lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35G7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart1.375 "nylon1"147NOK
BLICKLE LRA-POA 50G hul Kingpin Swivel Caster 2 tommer 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart2"nylon3 / 4 "137NOK
BLICKLE LRA-POA 75G hul Kingpin svinghjul 3 tommer 165 lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart3"nylon15 / 16 "159NOK
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hul Kingpin Swivel Caster 4 inch 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "738NOK
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Hul Kingpin Swivel Caster 5 inch 240 Lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "845NOK
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Hul Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 inch 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3.187 "Termoplastisk gummi1.25 "1 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FK hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 110 Lb
774NOK / enhet