Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LRA-POA 35G Hule Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 inch 165 Lb | AB6VTJ 22M999

BLICKLE LRA-POA 35G hul kingpin svinghjul 1-3/8 tommer 165 Lb

På lager
Vare: AB6VTJ Modell: LRA-POA 35GKryssreferanse: 22M999
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster
Bolthode Dia.7 / 16 "
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Hjulmaterialenylon
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering165 lb.
Monteringsbolt Dia.13 / 32 "
Antall hjul1
Total høyde2"
race måteDobbel ball
ErstatningshjulPOA 35 / 8G
Stengel Dia.7/16 "bolthull
Stammehull Dia.11mm
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter1.375 "
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
BLICKLE LRA-VSTH 35K hul Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 inch 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "bolthullpolyuretanGråPresisjonsballGul1.375 "polyuretan1"385NOK
BLICKLE LRA-POA 50G hul Kingpin Swivel Caster 2 tommer 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart2"nylon3 / 4 "137NOK
BLICKLE LRA-POA 75G hul Kingpin svinghjul 3 tommer 165 lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart3"nylon15 / 16 "159NOK
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hul Kingpin Swivel Caster 4 inch 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "738NOK
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Hul Kingpin Swivel Caster 5 inch 240 Lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "845NOK
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Hul Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 inch 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3.187 "Termoplastisk gummi1.25 "1 005 NOK
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Hule Kingpin Swivel Caster 4 inch 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LRA-POA 35G hul kingpin svinghjul 1-3/8 tommer 165 Lb
147NOK / enhet