Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BETA TOOLS 000961442 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5 mm | AH6VND 36HV24

BETA TOOLS 000961442 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm

På lager
Vare: AH6VND Modell: 000961442Kryssref: 36HV24
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel med ballende
Armlengde3 39 / 64 "
BladmaterialeRustfritt stål
FinishSatin
Håndtere fargeSølv
Handle Lengde7 / 8 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypePlain
MålingstypeMetric
FormL
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse2.5mm
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)0.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.22
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris
BETA TOOLS 000961443 Kuleende sekskantnøkkelspiss Størrelse 3mm | AH6VNE 36HV25 0009614434"15 / 16 "3mm117NOK
BETA TOOLS 000961444 Kuleende sekskantnøkkelspiss Størrelse 4mm | AH6VNF 36HV26 0009614444.25 "1.125 "4mm123NOK
BETA TOOLS 000961445 Kuleende sekskantnøkkelspiss Størrelse 5mm | AH6VNG 36HV27 0009614455"1 5 / 16 "5mm160NOK
BETA TOOLS 000961446 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 6mm | AH6VNH 36HV28 0009614466"1.437 "6mm163NOK
BETA TOOLS 000961448 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 8mm | AH6VNJ 36HV29 0009614486.5 "1.75 "8mm269NOK
BETA TOOLS 000961450 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 10mm | AH6VNK 36HV30 0009614507.5 "2"10mm342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BETA TOOLS 000961442 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm
107NOK / enhet