Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEST 1C6A1626 Core Interchangeable A Keyway 6 Pin | AG6WRM 49H762

BEST 1C6A1626 Kjerne Utskiftbar A Keyway 6 Pin

På lager
Vare: AG6WRM Modell: 1C6A1626Kryssreferanse: 49H762

Få tak i det Mai 6, mandag
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbar kjerne
Finish626-Satin Forkrommet
Keyway TypeA
MaterialeMessing kjerne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301600000

Produktvarianter

ProduktModellSakKeyway TypePris
BEST 1C6D1626 Kjerne Utskiftbar D Keyway 6 Pin | AG6WRN 49H763 1C6D1626Utskiftbar kjerneD586NOK
BEST 1C6E1626 Kjerne Utskiftbar E Keyway 6 Pin | AG6WRP 49H764 1C6E1626Utskiftbar kjerneE594NOK
BEST 1C6F1626 Kjerne Utskiftbar F Keyway 6 Pin | AG6WRQ 49H765 1C6F1626Utskiftbar kjerneF542NOK
BEST 1C6G1626 Kjerne Utskiftbar G Keyway 6 Pin | AG6WRR 49H766 1C6G1626Utskiftbar kjerneG625NOK
BEST 1C6H1626 Kjerne Utskiftbar H Keyway 6 Pin | AG6WRT 49H767 1C6H1626Utskiftbar kjerneH626NOK
BEST 1C6J1626 Kjerne Utskiftbar J Keyway 6 Pin | AG6WRU 49H768 1C6J1626Utskiftbar kjerneJ619NOK
BEST 1C6K1626 Kjerne Utskiftbar K Keyway 6 Pin | AG6WRV 49H769 1C6K1626Utskiftbar kjerneK615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEST 1C6A1626 Kjerne Utskiftbar A Keyway 6 Pin
584NOK / enhet