Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY WMS-5 Magnetisk sveising Firkantet 3-3/4 tommers lengde x 3/4 tommers bredde | AH8TZT 38ZD33

BESSEY WMS-5 magnetisk sveise firkantet 3-3/4 tommers lengde x 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AH8TZT Modell: WMS-5Kryssreferanse: 38ZD33
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sveiseplass
FARGESort / Grå
Hull Dia.1 / 4 "
MaterialeSjelden jord, ferrittmagneter
Maks. Dra112 lb.
Total høyde4.625 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde3 / 4 "
Tykkelse3 / 4 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: 90 grader og 45 grader forhåndsinnstilte vinkler

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
BESSEY BDMS-1 Magnetisk sveise Firkant 8 Lengde x 1-43/64 Bredde x 7 Tommer Høyde | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "1 922 NOK
BESSEY WMS-7 Magnetisk sveise firkantet 4-3/4 tommer 41lb. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY WMS-5 magnetisk sveise firkantet 3-3/4 tommers lengde x 3/4 tommers bredde
376NOK / enhet