Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY WMS-7 Magnetisk sveise firkantet 4-3/4 tommer 41lb. | AH8TZU 38ZD34

BESSEY WMS-7 magnetisk sveise firkantet 4-3/4 tommer 41lb.

På lager
Vare: AH8TZU Modell: WMS-7Kryssreferanse: 38ZD34
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sveiseplass
FARGESort / Grå
Hull Dia.1 / 4 "
MaterialeSjelden jord, ferrittmagneter
Maks. Dra41 lb.
Total høyde3.25 "
Total lengde4.75 "
Samlet bredde9 / 16 "
Tykkelse9 / 16 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: 90 grader og 45 grader forhåndsinnstilte vinkler

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
BESSEY BDMS-1 Magnetisk sveise Firkant 8 Lengde x 1-43/64 Bredde x 7 Tommer Høyde | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "1 922 NOK
BESSEY WMS-5 Magnetisk sveising Firkantet 3-3/4 tommers lengde x 3/4 tommers bredde | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "376NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY WMS-7 magnetisk sveise firkantet 4-3/4 tommer 41lb.
214NOK / enhet