Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY BDMS-1 Magnetisk sveise Firkant 8 Lengde x 1-43/64 Bredde x 7 Tommer Høyde | AH8TZL 38ZD27

BESSEY BDMS-1 Magnetisk sveise firkant 8 Lengde x 1-43/64 Bredde x 7 tommer Høyde

På lager
Vare: AH8TZL Modell: BDMS-1Kryssreferanse: 38ZD27

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sveiseplass
FARGESort / Grå
Hull Dia.1 / 4 "
MaterialeSjelden jord, ferrittmagneter
Maks. Dra100 lb.
Total høyde7"
Total lengde8"
Samlet bredde1 43 / 64 "
Tykkelse1-43 / 64 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5855
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)22.61
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Praktisk T-håndtak for hurtigutløser, 90 grader og 45 grader forhåndsinnstilte vinkler

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
BESSEY WMS-5 Magnetisk sveising Firkantet 3-3/4 tommers lengde x 3/4 tommers bredde | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "376NOK
BESSEY WMS-7 Magnetisk sveise firkantet 4-3/4 tommer 41lb. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY BDMS-1 Magnetisk sveise firkant 8 Lengde x 1-43/64 Bredde x 7 tommer Høyde
1 922 NOK / enhet