Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178

BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Tommer 1200 Lb

På lager
Vare: AD3TVA Modell: LC20Kryssreferanse: 40P178
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
1 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRapid Action-spakklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Stangtykkelse (inn.)1-7/64
Stangbredde (in.)7/16
Klem ansikt (inn.)1-5 / 8 x 1
Klemflate D (inn.)1-5/8
Klemflate W (inn.)1
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Kjeveåpning20 "
Nominelt klemmetrykk1200 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-7/64 x 7/16
Åpning20 inn.
PutetypeBevegelig
Halsdybde4-3 / 4 "
typenL-stil
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6055
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenBreddePris
BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Tommer 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 lb.12 "6"-8.5 "233NOK
BESSEY LC31 Rapid Action Spak Clamp L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-stil6"1 952 NOK
BESSEY 1800L12 Rapid Action Spak Clamp L 10 Inch 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb.10 "5-1 / 2 "L-stil, kraftig7"2 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Tommer 1200 Lb
1 705 NOK / enhet