Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Tommer 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Tommer 1620 Lb

På lager
Vare: AD3TUX Modell: PZ6.012Kryssreferanse: 40P175

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRapid Action-spakklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Barstørrelse1/4 tommer
Stangtykkelse (inn.)23/64
Stangbredde (in.)1-3/8
Klem ansikt (inn.)1
Klemflate D (inn.)1-1/4
Klemflate W (inn.)1
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1620 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk1620 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/8 x 23/64
Åpning12 inn.
Skruestørrelse5 / 8 "
Spindel Dia.5/8 tommer
Dreie typestandard
Halsdybde6"
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4795
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205700090
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenBreddePris
BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-stil6"1 689 NOK
BESSEY LC31 Rapid Action Spak Clamp L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-stil6"1 912 NOK
BESSEY 1800L12 Rapid Action Spak Clamp L 10 Inch 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb.10 "5-1 / 2 "L-stil, kraftig7"2 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Tommer 1620 Lb
233NOK / enhet