Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY 1800L12 Rapid Action Spak Clamp L 10 Inch 1800 Lb | AD3TVC 40P180

BESSEY 1800L12 Rapid Action Spak Clamp L 10 Tommer 1800 Lb

På lager
Vare: AD3TVC Modell: 1800L12Kryssreferanse: 40P180

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 612 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRapid Action-spakklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Stangtykkelse (inn.)1-13/16
Stangbredde (in.)19/32
Klem ansikt (inn.)1-5 / 8 x 1
Klemflate D (inn.)1-5/8
Klemflate W (inn.)1
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1800 lb.
Maks. Kjeveåpning10 "
Nominelt klemmetrykk1800 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-13/16 x 19/32
Åpning10 inn.
PutetypeBevegelig
Halsdybde5-1 / 2 "
typenL-stil, kraftig
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2805
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenBreddePris
BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Tommer 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 lb.12 "6"-8.5 "233NOK
BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-stil6"1 689 NOK
BESSEY LC31 Rapid Action Spak Clamp L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-stil6"1 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 1800L12 Rapid Action Spak Clamp L 10 Tommer 1800 Lb
2 612 NOK / enhet