Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GS30K Glidearmstangklemme 12 tommer 5-1 / 2 dyp | AA8MDQ 19C718

BESSEY GS30K glidearmstangklemme 12 tommer 5-1/2 dyp

På lager
Vare: AA8MDQ Modell: GS30KKryssreferanse: 19C718
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse5/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)63/64
Stangbredde (in.)15/32
Klem ansikt (inn.)1-5/32 x 2-1/4
Klemflate D (inn.)1-5/32
Klemflate W (inn.)2-1/4
Handle Lengde3 15 / 16 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk1200
Nominell skinnestørrelse (in.)63/64 x 15 / 32
Åpning12 inn.
PutetypeSvingbar, Standard
Skruestørrelse0.7 "
Spindel Dia.0.70 inn.
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeIkke-utskiftbar
Halsdybde5-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GS30K glidearmstangklemme 12 tommer 5-1/2 dyp
679NOK / enhet