Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY 1200-S8 stangklemme, middels kraftig, 8 tommers kjeveåpning - | CN9GML 44ZL42

BESSEY 1200-S8 stangklemme, middels kraftig, 8 tommers kjeveåpning -

På lager
Vare: CN9GML Modell: 1200-S8Kryssreferanse: 44ZL42
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
889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeSakMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY TGJ2.506 + 2K Bar Clamp Glidearm 6 Tommer | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme6standard35/642.5299NOK
BESSEY TGJ2.512+2K stangklemme standard 12 tommer | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme12standard35/642.5314NOK
BESSEY TGJ2.518 + 2K Bar Clamp Composite Plastic 18 inch | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme18standard35/642.5350NOK
BESSEY TGJ2.524+2K stangklemme skyvearm 6 tommers bredde | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme24standard35/642.5381NOK
BESSEY TGJ2.530+2K stangklemme skyvearm 30 tommer | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme30standard35/642.5425NOK
BESSEY TGJ2.536+2K stangklemme skyvearm 36 tommer | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme36standard35/642.5451NOK
BESSEY TG4.008 + 2K Bar Clamp Standard 8 Tommer | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme8standard5/84429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 1200-S8 stangklemme, middels kraftig, 8 tommers kjeveåpning -
889NOK / enhet