BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E Absorbansleser for mikroplater, 230V | CD7LCV

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E Absorbansleser for mikroplater, 230V

På lager
Vare: CD7LCV Modell: MR9600-E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9148
Skipets høyde (cm)161.29
Skipets lengde (cm)129.03
Skipets bredde (cm)90.32
HS kode9027304040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific MR9600-E mikroplateabsorbansleser er et ideelt instrument for å måle konsentrasjon eller absorbans i 96-brønns plater. Denne SmartReader er egnet for akademisk biovitenskapelig forskning, kliniske laboratorier, medikamentoppdagelse og -screening, syntetisk biologi og overvåking av mat/vannkvalitet.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific mikroplateabsorbansleser har en 7-tommers berøringsskjerm, intuitiv programvare og et grafisk grensesnitt for enkel betjening.
  • Den har et innebygd filterhjul som lar brukere laste inn opptil åtte filtre.
  • Denne enheten har en multi-plate shaker for å sette sammen innholdet og blande prøver.
  • Denne SmartReader lar brukere markere og merke flere brønner for enkel identifikasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Referansefiltre: Disse filtrene er nyttige for å oppnå maksimal følsomhet.
  • Benchmark MR9600-CAL kalibreringsplate: Denne platen er ideell for å sjekke plateplassering og absorbansnøyaktighet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er kravene til omgivelsesmiljøet til denne SmartReader?

A.

  • Miljøet skal være fritt for etsende røyk eller damp.
  • Omgivelsestemperaturen bør være mellom 4 og 45 grader C.
  • Relativ luftfuktighet bør være mellom 10 og 80 %.

Sp. Hvordan installerer jeg tilleggsfiltrene på denne absorbansleseren for mikroplater?

A.

  • Slå av instrumentet og bruk vernehansker før du berører filtrene.
  • Bruk unbrakonøkkelen til å løsne knotten for å åpne bakdøren og fjerne det optiske filterhjulet.
  • Fjern skruene for å koble fra festeplaten.
  • Plasser nye filtre i åpne posisjoner.
  • Juster pilen på filtrene etter lysinnfallsretningen.
  • Fest festeplaten og skruene igjen.
  • Sett hjulet tilbake i sporet med tallmerkene vendt mot baksiden av instrumentet og fest det med unbrakonøkkelen.

Q. Hva er absorbansområdet til denne enheten?

A. 0 til 4 Abs.

Sp. Hvordan sikre lang levetid for denne absorbansleseren?

A.

  • Unngå fuktighet for å forhindre korrosjon.
  • Hold instrumentet unna sterke elektromagnetiske interferenskilder.
  • Ikke slå av instrumentet midt i operasjonen.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-TE Absorbansleser for mikroplater, brønnplate, 4 filtre, inkubasjon, 230V, pakke med 96 | CH6FVJ MR9600-TE82 064 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600 Absorbansleser for mikroplater, 115V | CJ4KNR MR960077 089 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-T Absorbansleser for mikroplater med inkubasjon, 115V | CJ4KNT MR9600-T82 064 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610 Absorbansleser for mikroplater, 115V | CJ4KNX MR9610214 610 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610-E Absorbansleser for mikroplater, 230V | CJ4KNY MR9610-E214 610 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611 Absorbansleser for mikroplater med kyvetteport, 115V | CJ4KNZ MR9611228 152 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611-E Absorbansleser for mikroplater med kyvetteport, 230V | CJ4KPA MR9611-E228 152 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E Absorbansleser for mikroplater, 230V
77 089 NOK / enhet