BENCHMARK SCIENTIFIC A1705 Agarose LE, 500g | CE7MDR

BENCHMARK SCIENTIFIC A1705 Agarose LE, 500g

På lager
Vare: CE7MDR Modell: A1705

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAgarose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8423810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC A1700 Agarose LE, 25g | CE7MDP A1700608NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC A1701 Agarose LE, 100g | CE7MDQ A17011 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC A1705 Agarose LE, 500g
5 117 NOK / enhet