Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELDEN UJ-HD32x16k Universalskjøteboring 16mm Legert stål | AD4CKN 41D841

BELDEN UJ-HD32x16k Universalskjøteboring 16mm Legert stål

På lager
Vare: AD4CKN Modell: UJ-HD32x16kKryssreferanse: 41D841
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
2 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore16mm
AnleggAlloy Steel
utformingFriksjonslager
Keyway5 mm x 18.3
Utenfor Dia.32 mm
Total lengde65mm
Standardboring16mm
Statisk brytningsmoment (in.-Lb.)3275
typenPlain
Brukes forApplikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483604000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forBoreAnleggutformingKeywayUtenfor Dia.Total lengdetypenPris
BELDEN NB-UJ750X3/8 Universalskjøteboring 3/8 tommers legert stål | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM3 / 8 "Alloy SteelNålelager-3 / 4 "2 11 / 16 "Plain3 196 NOK
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Universalskjøteboring 3/8 tommer Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM3 / 8 "Rustfritt stålNålelager-3 / 4 "2 11 / 16 "Plain3 380 NOK
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Universalskjøteboring 1/2 tommers legert stål | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM1 / 2 "Alloy SteelNålelager-1"3.375 "Plain4 083 NOK
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Universalskjøteboring 1/2 tomme Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM1 / 2 "Rustfritt stålNålelager-1"3.375 "Plain4 921 NOK
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Universalskjøteboring 5/8 tommers legert stål | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM5 / 8 "Alloy SteelNålelager-1.25 "3.75 "Plain3 915 NOK
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Universalskjøteboring 5/8 tommer Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM5 / 8 "Rustfritt stålNålelager-1.25 "3.75 "Plain5 033 NOK
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Universalskjøteboring 3/4 tommers legert stål | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM3 / 4 "Alloy SteelNålelager-1.5 "4.25 "Plain4 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELDEN UJ-HD32x16k Universalskjøteboring 16mm Legert stål
2 971 NOK / enhet