Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Universalskjøteboring 3/4 tommers legert stål | AD4CJF 41D811

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Universalskjøteboring 3/4 tommers legert stål

På lager
Vare: AD4CJF Modell: NB-UJ1500X3/4Kryssreferanse: 41D811

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore3 / 4 "
AnleggAlloy Steel
utformingNålelager
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde4.25 "
Standardboring3 / 4 "
Statisk brytningsmoment (in.-Lb.)1780
typenPlain
Brukes forApplikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6142
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483604000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forBoreAnleggutformingKeywayUtenfor Dia.Total lengdetypenPris
BELDEN NB-UJ750X3/8 Universalskjøteboring 3/8 tommers legert stål | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM3 / 8 "Alloy SteelNålelager-3 / 4 "2 11 / 16 "Plain2 913 NOK
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Universalskjøteboring 3/8 tommer Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM3 / 8 "Rustfritt stålNålelager-3 / 4 "2 11 / 16 "Plain3 308 NOK
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Universalskjøteboring 1/2 tommers legert stål | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM1 / 2 "Alloy SteelNålelager-1"3.375 "Plain3 802 NOK
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Universalskjøteboring 1/2 tomme Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM1 / 2 "Rustfritt stålNålelager-1"3.375 "Plain4 359 NOK
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Universalskjøteboring 5/8 tommers legert stål | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM5 / 8 "Alloy SteelNålelager-1.25 "3.75 "Plain3 851 NOK
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Universalskjøteboring 5/8 tommer Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM5 / 8 "Rustfritt stålNålelager-1.25 "3.75 "Plain4 458 NOK
BELDEN SS-NBUJ1500X3 / 4 Leddhull 3/4 tommer Ss | AD4CJG 41D812 SS-NBUJ1500X3 / 4Applikasjoner med maksimale driftsvinkler på opptil 45 grader og høyere RPM3 / 4 "Rustfritt stålNålelager-1.5 "4.25 "Plain5 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Universalskjøteboring 3/4 tommers legert stål
4 260 NOK / enhet