Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4RN67 Monteringsbase | AD9FRF

DAYTON 4RN67 monteringsbase

På lager
Vare: AD9FRF Modell: 4RN67

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende monteringsbase
Base Dia.10 "
Base bredde7.5 "
Bolthull Dia. (I.)0.53
MonteringHorisontal
Ormsenteravstand3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.Base breddeOrmsenteravstandPris
DAYTON 1A507 Hastighetsreduserende monteringsbase, 2.62 tommers snekkesenteravstand, horisontal | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "1 058 NOK
DAYTON 4RN65 monteringsbase | AD9FRD 4RN656.44 "5.44 "1.54 "611NOK
DAYTON 4RN66 monteringssokkel | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "904NOK
DAYTON 6X093 Monteringsbase | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "685NOK
DAYTON 6X500 monteringsbase | AF2PQC 6X5007.75 "5.66 "2.06 "818NOK
DAYTON 6X501 Monteringsbase | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RN67 monteringsbase
1 190 NOK / enhet