Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Trakt med håndtak for Carboy trommelpumpe | AF4UVW 9L451 / 14712-0250

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Trakt Med Håndtak For Carboy Trommelpumpe

På lager
Vare: AF4UVW Modell: H14712-0250Kryssref: 9L451 / 14712-0250
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
Kapasitet1.15 gal./4.3 l
FARGEHvit
Traktmaterialepolypropylen
Trakt Max OD10-1 / 4 "/ 260mm
Total høyde12.5
Stamlengde3.6 "/ 91 mm
Stamme OD0.90 "/ 23 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3923300090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakTotal høydeStamlengdeStamme ODPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Trakt med håndtak For Carboy-trommel | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200 H14712-02000.56 gal./2.1 lStor trakt9.85 "/ 250 mm3.45 "/ 88 mm0.83 "/ 21 mm374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Trakt Med Håndtak For Carboy Trommelpumpe
587NOK / enhet